画像準備中

ウォール角度調節ドライヤーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764179 品番10105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂 ブラック 質量(g)340 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×13×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする