画像準備中

アメニティー収納 タワー 2段 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764197 品番10093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)1650 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【各段トレー部】23×13.7×(下段:9.8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする