山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 洗濯板
バケツで使える洗濯&浸け置き板 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68764231
品番
10133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
取付可能対象
【バケツ】角型で次のいずれかのサイズのもの・内寸の一辺が約22cmで、他辺が17cm以上・内寸の一辺が約18cmで、他辺が21.5cm以上 (※開口部が円形のバケツにはご使用いただけません)(※サイズや形状、素材、表面仕上げ等、仕様によっては取り付けできない物もあります)
材質
本体:ポリプロピレン ストッパー:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×16.7×1.1(ストッパー短辺取り付け時)