使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764249 品番10019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め・クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)1270 備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 耐荷重(kg)1.5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】41×25×25.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【棚】39.4×20.3×1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする