トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68764267 品番LPWA-470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。
倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。
全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。
高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。
替刃式なので経済的。

用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。 仕様上刃:高級フッ素加工 材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP 全長(mm)410 質量(g)590 タイプバイパス式 刃長(mm)60 適合替刃LPWA-K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする