LPWA-470用替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764276 品番LPWA-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。
倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。
高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。
替刃式なので経済的。

用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。 仕様上刃:高級フッ素加工 材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP タイプバイパス式 刃長(mm)60 適合替刃LPWA-470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする