マイクロモニターIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68764888 品番DS1232N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

高性能なマイコン監視用のIC
DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。
まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。
2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。
3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。

用途
以下の用途で使用することができます。
・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動
・電源異常時にマイコンを抑制
・電源遮断後、マイコンを自動で再起動
・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視
・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視
電源電圧4.5〜5.5V 機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s
関連資料:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする