日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
日本モレックス(molex)の 圧着端子
日本モレックス(molex)の ギボシ端子
ミニフィット圧着型ターミナル メス(100個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68765001
品番
08700042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
黄銅・錫メッキ
備考
適合コネクタ:5025-NP、NP1
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
適合電線
AWG18〜AWG24
入数(個)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.48MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表