※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
仕様SIユニット仕様:(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68765245
品番SS5Y3-10SDB-05UR-C6-NA
参考基準価格(税別)¥58,850
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など2016種類から選べます
他の種類を見る