タイプ巻線
シリーズRLB
抵抗(Ω)DC/最大162(DCR)
周波数(kHz)自己共振/100、インダクタンス - テスト/79.6
Q(周波数あたり)60@79.6kHz
許容誤差±10%
高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)
寸法(inch)0.264径(6.70mm)
定格電流(mA)16
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
動作温度範囲(℃)-40〜+105
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
インダクタンス(mH)47