竹虎
竹虎の ベッド関連
竹虎の 自傷防止手袋
フドー(R) てぶくろNo.6 ブルー LL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68765536
品番
105841
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フドーてぶくろに大きなLLサイズ新登場
ご本人では開けにくいアイデアホック採用
両側綿素材
交換可能なベルトカバータイプ
用途
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。また、ご本人・ご親族などの同意の上、正しくお使いください。
サイズ
LL
質量(g)
約116(片方)
寸法(cm)
[手の長さ]22〜24 / [手首]17〜23
素材
[表地]綿100%、[裏地]ポリエステル65%・綿35%、[縁取り・ベルト] ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯機○、脱水機○、乾燥機×