【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68765676 品番 BLWL-B-500KNSA3+TC-32K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。

仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内 セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 質量(kg)4.4 測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120〜1000Ω、4ゲージ法 120〜1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995 定格容量500kN 定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ) 保護等級IP67(JIS C 0920) 温度補償(℃)-10〜60 ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません) 印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1〜10 ACまたはDC 許容温度(℃)-20〜70 測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05 非直線性±1%RO以内 許容過負荷1.2 入力抵抗350Ω±2% 出力抵抗350Ω±2% サービス分類レンタル
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,920 / 税込 ¥6,512
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥9,280 / 税込 ¥10,208
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする