ビシッと選局マルチバンドラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68765746 品番S25-179DZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

短波放送受信ができる手のひらサイズのポータブルラジオです。短波バンド7分分割で選局が素早く、簡単にできます。
よく聞く放送を登録できるので、ワンタッチ操作で選局も楽々。
旅先などでは自動選局(オートサーチ)で旅先での放送も楽々選局できます。
短波でも緊急放送を受信できるので、防災準備品としてもオススメです。

付属品ストラップ、両耳イヤホン その他【選局】デジタル(自動) 材質本体:ABS、アンテナ:スチール 寸法(mm)幅125×奥行28×高さ74 質量(g)142(電池含まず) 電源単3乾電池×2本(別売り) 口径(Φmm)【スピーカー】56 機能デジタル時計機能、スリープタイマー 電池寿命(時間)連続約50(アルカリ乾電池使用時) 入力端子【外部電源】DC5V 外径3.5mm 内径1.35mm 端子【イヤホン】Φ3.5mm・3極プラグ・モノラル音声出力 受信方式AM522〜1620kHz/FM76〜108MHz/SW3.00〜21.85MHzモノラルラジオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする