仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能寸法(mm)スタンド有:幅1226×高さ767×奥行248、スタンド無:幅1226×高さ708×奥行90質量(kg)スタンド含む9.1消費電力(W)約125、待機時0.5、年間消費電力量:146kWh/年使用電源(V)AC100-24050/60Hz液晶パネル55V型AVパネル、LEDバックライト:DLED、アスペクト比:16:9、画素数:水平3840×垂直2160Pixel、画素ピッチ:H0.315mm×V0.315mm、応答速度:8ms、表示色:16.7M色、最大輝度:220cd/m2、視野角度:178°×178°スピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)対応VESA規格200×200mmシステム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載