※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電動機出力(kW)0.7 吐出量(L/min)無負荷時12/14.5(50/60Hz) 注文コード68766057 品番UVN-1A-0A2-0.7-4-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電動機出力・吐出量34種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200/AC220 吐出口径Rc1/2 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)無負荷時12/14.5(50/60Hz) 電動機出力(kW)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする