120mmケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766069 品番DM20LINE-W-HQ1
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。

材質樹脂 質量(g)168 回転数(min-1[r.p.m])800〜1600±10% ベアリングHydro Bearing 接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 最大静圧(mmH2O)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 騒音レベル(dB(A))32.5 端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) 最大風量(CFM)56 対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボード MTBF(時間)約4万
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする