※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電動機出力(kW)
1.5
吐出量(L/min)
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
注文コード
68766075
品番
UVN-1A-0A2-1.5-4-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
電動機出力・吐出量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200/AC220
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
電動機出力(kW)
1.5