120mmファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766130 品番DF-DE8R-W-HQ1
参考基準価格(税別)¥1,072 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

円筒状の筐体と平面の土台で構成される特徴的なデザインを採用しています。 前面から吸気するノーマル、背面側から吸気するリバース、ブラック、ホワイトの組み合わせでお選びいただけます。 中央にアルミニウムプレートを搭載。 ファンブレードが発光し側面のクリア樹脂から発光色が透過します。 5V_ARGBで接続し、汎用的なARGBコントロールで発光をカスタマイズ可能です。 PWMファン電源と、5V_ARGB端子の連結接続に対応しています。 複数ファン搭載時の配線が簡易になります。 CPUクーラーやラジエーターなどへの取付にも好適です。 設置個所により、吸気/排気の向きでお選びいただけます。

付属品取付ネジ 仕様対応ライティングコントロール:AURA SYNC、Mystic Light Sync、RGB FUSION2.0、POLYCHROME RGB、他 材質樹脂、クリア樹脂 質量(g)156 回転数(min-1[r.p.m])800〜1900±10% ベアリングHydro Bearing 接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×30 保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定) 端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス) ケーブル長(cm)50 対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボード
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする