ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766270 品番DS900GBLACK+TYPE-C
参考基準価格(税別)¥8,709 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

湾曲一体ガラスを採用した継ぎ目のないピラーレスのミドルタワーケースです。 PCの約半分が開かれているので、発光パーツだけでなく全てのパーツやレイアウトを楽しみめます。 最大10基のファンが搭載可能で、納得のエアフローを実現します。 高温化が著しいグラフィックボードに底面から直接外気を送り、熱移動に準じた上方や背面からの排気によって効率的な冷却を実現します。 水冷システムを搭載したい場合も最大360mmのラジエーターをサポートします。 トップにメッシュパネルを採用し、上方への排気をスムーズに行うことができます。 底面にダストフィルターを搭載し、防塵にも十分に対応します。 最大2台の3.5インチHDDが搭載可能なストージスペースを確保しております。 充実したI/Oポートがプレイ環境を充実・快適に演出します。 マザーボード裏の配線スペースへのアクセスを考慮した各所の開口部、ケーブル集約に便利なスリッドを配しました。 底面の電源搭載部や3.5インチベイ、マザーボード裏の2.5インチベイへのアクセスも容易です。 拡張性とメンテナンス性に配慮した設計です。 ガラスパネルは全面底部のネジ1つと、要所に配した樹脂製の凹凸パネル出の固定なので、着脱が容易です。

仕様●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジエーターサポート(サイド):240mm●ラジエーターサポート(トップ):360/240mm●拡張スロット:7 材質SPCC(鉄)、強化ガラス(湾曲一体型) 質量(kg)6.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×456×465(背面突起部、約10含まず) 対応マザーボードATX、Micro-ATX、Mini-ITX ドライブベイ3.5インチ×1(+1 2.5インチと排他使用)、又は2.5インチ×1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする