水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766288 品番DG360ARGB-BLACK
参考基準価格(税別)¥9,073 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ファンとヘッドが発光する高コストパフォーマンスの水冷CPUクーラーです。 大型のCPU接触プレートは銅製で、CPUの高発熱領域を重点的に活性化した流路設計を採用しました。 般的な水冷CPUクーラーと同程度のポンプ回転数やファン回転数でも、効率的な冷却で「TDP315W」を実現します。 ポンプは回転数最大3000RPMと十分な流量を確保しながら、15dBAの超静音を実現しました。 ファンはHydro Bearingを軸受けに採用し、回転数600〜1800RPM、最大風量81.5CFM、最大静圧2.3mmH2O、36dBAと、風量や静圧を確保?しながら静音性を実現しました。 ARGB発光ファンと水冷ヘッドを採用し、マザーボードなどの発光管理アプリで、任意のカラーやパターンで発光をカスタム可能です。 3基のファンが同一の筐体に搭載されており、PWMファン電源(4ピン)、5V_ARGBの2本のみで配線できます。 水冷の5V 3ピンは他の5V 3ピンファンと接続でき、ライティングを同期させることができます。 組み立て、メンテナンス共に簡易に行え、他の発光パーツとの親和性も考慮しています。

仕様ラジエーターサイズ:394×」120×27mm 材質CPU接触部:銅、ラジエーター:アルミニウム、水冷ヘッド外殻:樹脂 寸法(mm)ウォーターブロック:84.5×70×47.2、搭載ファン:120×120×25.4×3 回転数(min-1[r.p.m])600〜1800+/-10% ポンプ600〜3000+/-10% RPM 適合ソケット(AMD)AM5/AM4、(Intel)LGA 18xx/1700/1200/115x チューブ長さ(mm)400 最大風量(CFM)81.5
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする