画像準備中

PGYTECH カメラストラップ スリム (トワイライトブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766586 品番P-CB-433
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820〜1360mm)は、身長150〜190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。

用途カメラストラップ セット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1 材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリエステル、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン) 長さ(mm)820-1360 質量(g)50 耐荷重(kg)30
注意
※内容物は予告なく変更になる場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする