※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-CB-293 PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (スペースブラック) PGYTECH 68766611 P-CB-293 PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (スペースブラック) PGYTECH 68766611 P-CB-293 PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (スペースブラック) PGYTECH 68766611 P-CB-293 PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (スペースブラック) PGYTECH 68766611

PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (スペースブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766611 品番P-CB-293
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

OneGo Pocket スリングバッグは、DJI Pocketシリーズやアクションカメラ、スマートフォンなど、日常の必需品をスマートに持ち運べる軽量ショルダーバッグです。
3層サンドイッチ構造を採用し、前面はマグネット式クイックアクセス、中央は水筒・自撮り棒などの収納、背面は折りたたみ式ディバイダーで小物を整理しやすい設計になっています。
軽量で持ち歩きやすく、TagPort インターフェースにより PGYTECH バッジや Jibbitz(TM) チャームで自由にカスタマイズ可能。
着脱式ストラップはスタイルに合わせて持ち方を変更でき、YKK撥水ジッパーが日常使いの安心感を高めます。

用途カメラバッグ セット内容OneGo Pocket スリングバッグ ×1 / ストラップ ×1 / TagPort バッジ ×1 / ハングタグ ×1 / 製品紹介カード ×1 / YKKタグカード ×1 材質表地ポリエステル100%、裏地ポリエステル100% 製品質量(g)260 製品サイズ(mm)235×115×115
注意
※内容物は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする