曜日別特売
RS-008 USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックス 68766638

RS-008 USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックス 68766638
RS-008 USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックス 68766638
RS-008 USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続 アイネックス 68766638

USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68766638
品番
RS-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。
USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
未使用のオンボードUSBを有効活用できます。

仕様
●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)
色
ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)
適合規格
USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)
コネクタ形状
マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
転送速度(Gbps)
データ:20 (理論値)
注意
※コネクタには向きがあります。接続先と天地を合わせてください。
※Key-A 20ピンコネクタは、似た形状をしたType-A 2ポート用のKey-B 20ピンヘッダーに接続できません。
※ポートの性能は接続する内部ヘッダーに準じます。
※USB 20Gbpsで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど、すべてがUSB 3.2 Gen 2x2に対応している必要があります。
※USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.Xになりません。
※デバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。
※正常動作しない場合、マザーボードや周辺機器のBIOS/ドライバ/ファームウェアを最新版にする、またはケーブルを短くすると改善する可能性があります。
※製品は汎用品であり、すべての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする