画像準備中

スマホホルダー マグネット MagSafe対応 真空吸盤固定 机 壁設置可能 折りたたみ式 メタルプレート付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68766699 品番PWDSMSCWBK
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。付属のメタルプレートを使えば、非対応機種でも使用可能。吸盤式なので、壁や机など好きな場所に簡単に着脱でき、つまみを右にスライドするだけでしっかり固定。角度調整もでき、動画視聴やレシピ確認、ビデオ通話にも便利です。凹凸面対応のサポートシート付きで、設置場所も広がります。

用途
MagSafe対応スマートフォンの背面にマグネットの力で固定できます。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
メタルプレートは2枚付属し、貼り付け位置の失敗や粘着力低下時の交換用として、ケース交換時にも使えます。
壁や机などに吸盤でしっかり吸着可能。つまみを右にスライドするだけで、吸盤が真空になるロック付きです。
取り外しも簡単で、跡も残りにくいです。
吸盤が付きにくい凹凸のある面でも使用可能な、サポートシートが付属しています。
※長時間貼り付けたサポートシートを剥がすと粘着跡が残ることがあります。
※壁紙、布地、目の荒いシボ面、曲面、塗装面、大きな凸凹面、段差、たわむほど柔らかな面、ひび割れた面、セメント壁、不安定な場所などにはサポートシートを取り付けられません。
※サポートシートは貼り付ける箇所を拭いてから使用してください。水平な面に貼り付け、貼付後24時間経ってからスマートフォンを固定してください。
お好みの角度に調整でき、動画視聴はもちろん、料理中のレシピ確認やビデオ通話にも便利です。
スタンド関節部の調整を繰り返してゆるんだ場合でも、付属の六角レンチで締め直せば堅さを維持できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容スタンド、メタルプレート×2、サポートシート、六角レンチ 材質ABS、TPR、シリコン、磁石(マグネット部) ブラック 質量(g)86 外形寸法(mm)W約58×D約58×H約42(突起物含まず) ※折り畳み時 対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年11月現在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする