エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 電源ケーブル
防水インダストリアルコネクタ
商品レビューを投稿する
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●バックシェル(ストレート/直角):ストレート●代替ポジション:Aコード
コネクタ
オス、タイプ(プラグ/レセプタクル)プラグ
注文コード
68766708
品番
PZAACM12A12041
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コネクタ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。
用途
産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。
IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。
IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
仕様
●バックシェル(ストレート/直角):ストレート●代替ポジション:Aコード
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
4
ピン数(ピン)
4
コネクタ
オス、タイプ(プラグ/レセプタクル)プラグ
端子
ハンダ
シェルサイズ
M12
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
IP等級
IP67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550