防水インダストリアルケーブル

商品レビューを投稿する
105日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタA側:M8プラグオスコンタクト4ピン、B側:オープン 注文コード68766778 品番PZBACN030-0004
参考基準価格(税別)¥11,860 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコネクタ4種類から選べます 他の種類を見る

IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。

用途
産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。
屋外でも使用可能な防水性能を備えています。
IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
材質アウタージャケット:PVC ケーブル長(m)3 組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル ケーブルUL2464 24AWG コネクタA側:M8プラグオスコンタクト4ピン、B側:オープン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする