画像準備中

トラックボールマウス 親指 25mm ワイヤレス Bluetooth/無線2.4GHz 小型 静音 収納ポーチ 5ボタン 電池式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード68766821 品番M-MT1MRSAWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでも機能は本格派!親指操作タイプの静音モバイルトラックボール”bitra”です。Bluetooth(R)接続と無線2.4GHz接続の切り替えスイッチを搭載し、2台のデバイスをスムーズに操作可能。自宅とオフィスなどの複数環境でもストレスなく作業できます。手のひらに収まる小型設計と収納ポーチ付きで、持ち運びに便利です。

用途
コンパクトでも機能は本格派。静音設計のモバイルトラックボール”bitra”です。
通常のマウスとボタン配置が似ているため、違和感がなく使いやすい親指操作タイプです。
本体上部にBluetooth(R)接続と無線2.4GHz接続の切り替えスイッチを搭載し、2台のデバイスをスムーズに操作可能。自宅とオフィスなどの複数環境でもストレスなく作業できます。
Bluetooth Low Energyに対応したパソコンであれば、ワイヤレスレシーバーを接続することなくスマートに使用できます。USBポートの少ないパソコンやタブレットでの使用に便利です。
ワイヤレスレシーバーはトラックボール本体内に収納可能で紛失する心配を軽減します。
従来品(型番:M-XPT1シリーズ)より約30%小さいコンパクト設計で、持ち運びに便利。小さい手にもぴったりフィットして操作しやすい形状です。
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。
トラックボールの動きを検出するセンサーには、ボールの滑らかなクリアコーティング面に適した反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。
手のひらになじむ自然な使用感を実現するため、スクロールホイールをトラックボール本体の傾斜角度に合わせて16度傾けることで、ホイールをよりスムーズに回せる設計に仕上げています。
Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載しています。
ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
本体裏面にボール取り出しボタンを搭載し、簡単にボールを取り外しできるため、ボールや内部のボール受けのメンテナンスがしやすい設計です。
衝撃吸収素材を使用した専用の収納ポーチが付属しています。予備電池も収納できるので、外出先での急な電池切れにも備えられて安心です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
別売りのトラックボール用交換ボールがあります。(対応の製品型番:M-B25SV、M-B25RD)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●レシーバー収納:対応●質量:トラックボール本体 セット内容トラックボール本体×1台、レシーバー×1個、収納ポーチ×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1本 ホワイト 種類支持球:人工ルビー 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OS(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15、(Windows)Windows 11/10、(その他)ChromeOS 外形寸法トラックボール本体 コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線 対応機種(Bluetooth)USBポートを装備またはBluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機、(USB)USBポートを装備またはBluetooth Low Energyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 分解能センサー:750DPI 機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線 保証期間1年間 電池寿命最長約5カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボール径(Φmm)直径約25 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 BluetoothBluetooth Low Energy 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする