画像準備中

全ねじボルトカッター(軟鋼W3/8専用刃付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68766891 品番JZB-CUT3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ねじ山を傷めない、きれいな切断
バリ・かえりを取る手間が不要
騒音・切りくずを出さない
電源不要の手動工具

全長(mm)740 質量(kg)4.1 刃の種別軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする