画像準備中

Ecoラク多機能バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68767216 品番 D01-BK100500-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取り付け・取り外しが容易な面ファスナーの結束バンドです
必要な長さにカットして使えるため経済的です

幅(mm)10 全長(m)5 材質(フック)ナイロン 材質(ループ)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする