画像準備中

強力マグネット付クランプライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68767277 品番CML-1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

明るさ調節4段階(最大1600lm)
多角度調整可能
強力マグネット搭載
把持力10kgの強力クリップ
IP65の防塵防水
IK06の耐衝撃設計

寸法(mm)175×105×95 質量(g)625 切替方式4段階 消費電力(W)11(最大) 全光束(Lm)1600(最大) 色温度(K)6000〜6500 防塵防水性能IP65 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする