サンコー[日用品]
バリアフリータイルマット 2色組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68767615
品番
KH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3
質量(g)
44×8
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
30×30