KC-54 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768062 KC-54 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768062 KC-54 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768062 KC-54 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768062

消臭ベンザシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプラベンダー 注文コード68768062 品番KC-54
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はタイプ11種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ 厚さ(mm)3 質量(g)40 タイプラベンダー 幅(cm)10.5 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 全長(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする