接続コネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768221 品番PC 4009-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)5.08 使用温度範囲-40℃〜+105℃ 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 コネクタ形状差込形ピン端子 オス 適合電線AWG18〜16 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.18MB)
注意
※本商品は赤色が標準色ですが、メーカーでは透明色のみの販売となっておりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする