サンコー
サンコーの トイレ用品
サンコーの トイレマット
バリアフリーおくながトイレマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68768227
品番
KE-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
厚さ(mm)
3
質量(g)
220
タイプ
無地
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×90