接続コネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768239 品番PC 2005-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メス側はPC2005Fです。
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのオス側です。

ピッチ(mm)5.08 使用温度範囲-40℃〜+105℃ 定格電圧(V)300 定格電流(A)12 コネクタ形状差込形ピン端子 オス 適合電線AWG20〜18 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする