小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768266 品番1018-418B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ
小型なサイズな為、小型端末への搭載も可能となります。グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。
日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4〜2.4GHz帯に対応しています。4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSなど多様な用途に適用可能です。
長さを77mmに抑えることで、800-900MHz帯の一部の性能を犠牲にしつつも小型化を実現しています。

用途
主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに小型基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。
その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。
型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要) 使用温度範囲-40〜+90℃ 入力インピーダンス公称50Ω 寸法(長さL×幅W)(mm)77×20 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)814〜960、1428〜2690[] ケーブルコネクタU.FL 認証マーク技適申請用番号:T16-062-1015
関連資料:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする