スタッフ
スタッフの 産業用PC用品
スタッフの 産業用PC本体
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768275
品番
1018-443B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。
GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。
形式
単一型1/2λダイポールアンテナ
コネクタ
U.FL
ケーブル長(mm)
130
適合温度(℃)
-40〜+90
基板寸法(mm)
77×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
3
適合周波数
814MHz〜960MHz/1428MHz〜2690MHz
防水
非防水
認証マーク
技適番号:T16-062-1022
関連資料:
(0.66MB)