サンコー
サンコーの トイレ用品
サンコーの トイレマット
バリアフリーおくながトイレマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68768315
品番
KF-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,640
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
質量(g)
220
タイプ
ミュージック
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×90