サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の トイレ用品
サンコー[日用品]の 便座シート
HOKAテックベンザシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68768342
品番
KF-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
厚さ(mm)
9
質量(g)
67
幅(cm)
9.5
混率(%)
表面:毛:アクリル100、地糸:ポリエステル100、裏面:基布:ポリエステル100、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)
全長(cm)
40
商品説明動画
サンコーHOKAテックベンザシート
参考になった