可視光センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768415 品番LBCETC1-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

ピーク感度波長が850nmの可視光センサー
光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。

その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)〜0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80〜120μA 寸法(mm)Φ5×2.5 波長(nm)【光】450〜700 / ピーク:850 保存温度範囲(℃)-40〜+100 消費電力(mW)70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+85 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
関連資料:(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする