KI-07 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768507

 

KI-07 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768507 KI-07 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768507 KI-07 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768507 KI-07 消臭ベンザシート サンコー[日用品] 68768507

消臭ベンザシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68768507 品番KI-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品はタイプ11種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ 厚さ(mm)3 質量(g)40 幅(cm)10.5 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 全長(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする