曜日別特売
AHU2-063-004-OTA2 エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYO 68768515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアオイルユニット AHU2-063-004

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個制御弁なし仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズ注文コード68768515品番AHU2-063-004-OTA2
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズシリーズAHU2スイッチなし制御弁なし複合弁ストップ弁付きコンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4ソレノイド電圧(V)AC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする