KJ-06 床汚れ防止マット サンコー[日用品] 68768534 KJ-06 床汚れ防止マット サンコー[日用品] 68768534 KJ-06 床汚れ防止マット サンコー[日用品] 68768534 KJ-06 床汚れ防止マット サンコー[日用品] 68768534

床汚れ防止マット

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68768534 品番 KJ-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。
男性用小便器にも使用できます。
すきまを汚さない切り込み付です。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。

使用場所トイレ 厚さ(mm)1 質量(g)55×3 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(幅W×奥行D)(cm)55×44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21835092
2026-02-12
用途:
男性小便器の前に設置
医療・福祉・介護関連業

トイレの床が尿で汚れるたびに、げんなりした気持ちとなっていたのが、これを置いただけで気が楽になりました。貼りやすいし素晴らしいです。

2026-01-22
用途:
室内のトイレに使用

会社の来客用トイレの立ち便器と洋式便器の足元に敷いてます
どうしても、スリッパの足型が付き毎回拭き掃除も大変でしたが
このマットを使用すると見栄えもよく拭き掃除が減り臭いも減りました
購入して良かった!

2026-02-12
用途:
トイレの汚れ防止
運輸・通信業

手軽で使いやすいです。もうひと回りサイズが大きければ、なお良かったです。
床に接していない小便器用にくり抜きがないタイプがあるとうれしいです。

対象商品:
21835092
2024-08-28
用途:
トイレの床

トイレ掃除の後、剥がせやすく、取替やすいです。使い続けていきたいです。

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
トイレの床
有限会社米田精密金型製作所 様

剥がせやすく、貼りやすいので
使いやすいです。ずっと買い続けます

対象商品:
21835092
2024-02-17
用途:
男子トイレの小便器マット
サンミート株式会社 様 (製造業)

今までは、毎日拭き取り掃除が必要でしたが、この床マットを敷くことで、掃除の頻度が下がった。また、見た目も良くなった。

1人が参考にしています
2023-06-01
用途:
工場 小便器

床を磨きなおしたので、変色部分が目立たぬよう設置しました。便器に合うよう、部分的に切り込みを深くし、余る部分は切り落としました。吸着が思ったよりも弱いですが、利用者からは好評です。あとは剥がしたときの、のり残り加減をチェックですね。消臭機能付きが有りがたいです。リピート予定です。

対象商品:
21835092
2023-01-15
用途:
男性用小便器に使用
建設業・工事業

簡単に貼り付けられ、重宝しています。
粘着面のビニールが、もう少し剥がしやすければいいなと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする