KJ-21 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768552 KJ-21 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768552 KJ-21 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768552 KJ-21 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768552

ポータブルトイレマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68768552 品番KJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ 厚さ(mm)2 質量(g)300 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(cm)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする