KJ-33 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768586

 

KJ-33 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768586 KJ-33 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768586 KJ-33 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768586 KJ-33 ハイソフトベンザシート サンコー[日用品] 68768586

ハイソフトベンザシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68768586 品番KJ-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

毛足が長く、ふわふわタッチでお尻にやさしい仕上げの高級タイプのベンザシート。
暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなりにくい。
裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
洗濯機でお洗濯できます。

厚さ(mm)15 質量(g)75 幅(cm)9.5 混率(%)表面:毛:アクリル100、地糸:ポリエステル100、裏面:基布:ポリエステル100、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り) 全長(cm)40 使用場所トイレ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする