固定インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768756 品番784770470
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

固定インダクタ WE-PDA SMD AEC-Q200 47uH 3.1A 71mOhm

仕様【末端様式】SMD/SMT【ターミネーション】Standard【取付様式】PCB Mount 長さ(mm)12 幅(mm)12 高さ(mm)8 質量(g)単位/4300 タイプWirewound 公差0.2 電流(A)最大DC/3.1、飽和/3.4 シリーズWE-PDA 周波数(kHz)テスト/100 コードケース/4747インチ、1212mm 抵抗最大DC/71 mOhms 周波数(MHz)自己共振/7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証AEC-Q200 材質(コア)Ferrite パッケージ/ケース4747 (1212 metric) インダクタンス(μH)47 遮蔽Shielded 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする