AF-41 おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー 68768796

 

AF-41 おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー 68768796 AF-41 おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー 68768796 AF-41 おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー 68768796 AF-41 おしっこ垂れ防止テープ幅広 サンコー 68768796

おしっこ垂れ防止テープ幅広

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アクリル・レーヨン・ポリエステル、粘着剤:アクリル系 注文コード68768796 品番AF-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

便器のフチを垂れるおしっこモレを吸い取ります。

材質本体:アクリル・レーヨン・ポリエステル、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)2 質量(g)11×4 タイプモロッコタイル 寸法(cm)6×50

商品説明動画

おしっこ垂れ防止テープ t&v サンコー(SANKO)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-23
用途:
トイレの尿だれ止め。
東京LS通信株式会社 様 (製造業)

商品裏側のシールが基本的に粘着力が無い。そのままでは”ホトンド使えない”事を購入してから判りました。便座には張り付かないです。

1人が参考にしています
対象商品:
68768787
2022-06-23
用途:
トイレ便器のからの水漏れ工事
建設業・工事業

トイレ床の汚れが気になる方への おすすめ商品です。
意外と、便器の縁から、垂れている事を認識していない方が多いので、
喜ばれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする