サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の トイレ用品
サンコー[日用品]の 便座シート
吸着さらっとベンザシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68768814
品番
KN-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
厚さ(mm)
6
質量(g)
55
取付方式
吸着
幅(cm)
9.5
混率(%)
表面:ポリエステル100、芯:ポリウレタン、裏面:基布:ポリエステル100、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)
全長(cm)
40