KN-57 吸着さらっとベンザシート サンコー[日用品] 68768823 KN-57 吸着さらっとベンザシート サンコー[日用品] 68768823 KN-57 吸着さらっとベンザシート サンコー[日用品] 68768823 KN-57 吸着さらっとベンザシート サンコー[日用品] 68768823

吸着さらっとベンザシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68768823 品番KN-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ 厚さ(mm)6 質量(g)55 取付方式吸着 幅(cm)9.5 混率(%)表面:ポリエステル100、芯:ポリウレタン、裏面:基布:ポリエステル100、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り) 全長(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする