スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68768905 品番 QS556BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

『スティックふとん乾燥機Air Dry』は、従来のふとん乾燥機のようなふとん袋やマットが不要で、アタッチメントを伸ばしてふとんにサッと差し込むだけなので手軽に毎日お使いいただけます。オゾン消臭・除菌機能付きで、ふとんを清潔に保てます。付属のアタッチメントで隅々まで風を均一に届けます。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインです。あたため、乾燥、送風、ダニ対策の多彩な運転モードを搭載しています。サーモスタット・温度ヒューズ(自動停止)、サーミスタ(温度コントロール)を搭載し、安全性を徹底的に追及しました。

用途スマートに手間なく、毎日を快適に。 付属品アタッチメント ブラック 質量(g)740 消費電力(W)あたため:450/乾燥:450/ダニ対策:380/送風:120 コード長さ(m)2 安全装置サーモスタット/温度ヒューズ/サーミスタ 機能オゾン発生器搭載 運転モードあたため:10分 /乾燥:60分 /ダニ対策:80分 /送風:120分 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×50×345(アタッチメント取付時:長さ440〜540) 1時間あたりの電気代目安(円)1回あたりの電気代:あたため:約2.3 /乾燥:約14 /ダニ対策:約15.7 /送風:約7.5
注意
※すべてのニオイを消臭できるわけではありません。すべての細菌を除菌できるわけではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする